CENTURY ITALIA S.R.L - CUYK12XLED-300430 LAMPADA SPOT LED MAXILED - K12XLED-300430
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G4
Lampenleistung - 3...3 W
Lichtstrom - 185...185 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 38 mm
Packung
6 ST
EAN
9021300430220
Artikelnummer
CUYK12XLED-300430
Herstellernummer
K12XLED-300430
Hersteller
CUY
Sockel:
G4
Lampenleistung:
3...3 W
Lichtstrom:
185...185 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
38 mm
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
Reflektor
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC/DC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Durchmesser:
35 mm
Schutzart (IP):
IP20
Nennstrom:
250...250 mA


