CENTURY ITALIA S.R.L - CUYKLS-CR ACCESSORIO LED KLAK SQUARE CROMO - KLS-CR
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - Chrom
Länge - 90 mm
Breite - 90 mm
Höhe - 31 mm
Packung
10 ST
EAN
9014003050055
Artikelnummer
CUYKLS-CR
Herstellernummer
KLS-CR
Hersteller
CUY
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
Chrom
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
31 mm
KLAK Supporto incasso QUADRO orientabile 30¦ per spot diam. 50mm. - CROMO - portalampada GU10



