Startseite

CENTURY ITALIA S.R.L - CUYLX38-061030 LAMPADA SPOT LED LEXAR 38 - LX38-061030

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 425...425 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 54 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

9090171001174

Artikelnummer

CUYLX38-061030

Herstellernummer

LX38-061030

Hersteller

CUY

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

425...425 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

54 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Reflektor

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

50 mm

Nennstrom:

64...64 mA

Mit Fernbedienung:

nein

LAMPADA SPOT LED LEXAR 38 - 6W - GU10 - 3000K - 425Lm - IP20 - Color Box