CENTURY ITALIA S.R.L - CUYLX60-085330 LAMPADA SPOT LED LEXAR 60 - LX60-085330
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU5,3
Lampenleistung - 8...8 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 48 mm
Packung
10 ST
EAN
9090171001273
Artikelnummer
CUYLX60-085330
Herstellernummer
LX60-085330
Hersteller
CUY
Sockel:
GU5,3
Lampenleistung:
8...8 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
48 mm
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC/DC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20
Nennstrom:
850...850 mA