CENTURY ITALIA S.R.L - CUYONM1C-061430 LAMP.CLASSICA LED ONDA C. VENTO - ONM1C-061430
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 132 mm
Packung
10 ST
EAN
9021061430118
Artikelnummer
CUYONM1C-061430
Herstellernummer
ONM1C-061430
Hersteller
CUY
Sockel:
E14
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
132 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Kerze
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Durchmesser:
37 mm
Schutzart (IP):
IP20
Nennstrom:
46...46 mA


