CENTURY ITALIA S.R.L - CUYOP-1806050 PROIETTORE LED OPENTOP 180 ANGOLO LUCE - OP-1806050
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 5000...5000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
9031803050023
Artikelnummer
CUYOP-1806050
Herstellernummer
OP-1806050
Hersteller
CUY
Farbtemperatur:
5000...5000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
16200 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Höhe/Tiefe:
155 mm
Geeignet für Lampenleistung:
180...180 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
280 mm
Länge:
571 mm
Leistungsfaktor:
0.95
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


