CENTURY ITALIA S.R.L - CUYPLC-102740 LAMP. SPECIALE LED PL-COVER - PLC-102740
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 18...18 W
Lichtstrom - 800...800 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 165 mm
Packung
6 ST
EAN
9090171000399
Artikelnummer
CUYPLC-102740
Herstellernummer
PLC-102740
Hersteller
CUY
Sockel:
E27
Lampenleistung:
18...18 W
Lichtstrom:
800...800 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
165 mm
Nennspannung:
230...230 V
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
35 mm
Schutzart (IP):
IP20
Nennstrom:
55...55 mA
Mit Fernbedienung:
nein



