CENTURY ITALIA S.R.L - CUYPLD-051230 ILLUM.ESTERNA LED PALADINO - PLD-051230
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Gehäusefarbe - Silber
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 122 mm
Packung
1 ST
EAN
9020605123004
Artikelnummer
CUYPLD-051230
Herstellernummer
PLD-051230
Hersteller
CUY
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
122 mm
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
460 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
60 mm
Breite:
242 mm
Leistungsfaktor:
0.62


