Startseite

CENTURY ITALIA S.R.L - CUYRDAC120-24 ACCESSORIO LED DRIVER PER SCRISCIA LED - RDAC120-24

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA S.R.L - CUYRDAC120-24 ACCESSORIO LED DRIVER PER SCRISCIA LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 120...120 W

  • Ausgangsstrom - 5000...5000 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171000863

Artikelnummer

CUYRDAC120-24

Herstellernummer

RDAC120-24

Hersteller

CUY

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

120...120 W

Ausgangsstrom:

5000...5000 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

40 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

98 mm

Länge:

129 mm

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

ACCESSORIO LED DRIVER PER SCRISCIA LED - 120W - IP20 - Box