CENTURY ITALIA S.R.L - CUYRGSD-251130 LAMP. SHOP95 LED REGIA BINARIO SQUARE - RGSD-251130
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
9032511300202
Artikelnummer
CUYRGSD-251130
Herstellernummer
RGSD-251130
Hersteller
CUY
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2150 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Reflektor:
hochglänzend
Höhe/Tiefe:
173 mm
Geeignet für Lampenleistung:
25...25 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
48 mm
Länge:
213 mm
Leistungsfaktor:
0.95
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


