Startseite

CENTURY ITALIA S.R.L - CUYAC2BL-182430 STRISCIA LED ACCENTO BOBINA 1 M. - AC2BL-182430

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 1000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 1.8 W

Packung

  • 10 ST

EAN

9090171001815

Artikelnummer

CUYAC2BL-182430

Herstellernummer

AC2BL-182430

Hersteller

CUY

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

1000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

1.8 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

8 mm

Spannungsart:

AC/DC

Mit Anschlussset:

ja

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

2.9 mm

Mit Endstück:

ja

STRISCIA LED ACCENTO - 1,8W - 3000K - 120 Lm/mLm - IP20 - Blister 1 pz.-Bob. 1 m