CENTURY ITALIA S.R.L - CUYFVT8-096065 TUBO LED FULL VISION 600 MM - FVT8-096065
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 9...9 W
Lichtstrom - 900...900 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Länge - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
9023096065143
Artikelnummer
CUYFVT8-096065
Herstellernummer
FVT8-096065
Hersteller
CUY
Sockel:
G13
Lampenleistung:
9...9 W
Lichtstrom:
900...900 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Länge:
600 mm
Nennspannung:
230...230 V
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Durchmesser:
25 mm
Lampenbezeichnung:
T8
Schutzart (IP):
IP20
Nennstrom:
40...40 mA