Startseite

CENTURY ITALIA S.R.L - CUYINM1-021427 LAMP.FILAMENTO LED INCANTO CANDELA - INM1-021427

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA S.R.L - CUYINM1-021427 LAMP.FILAMENTO LED INCANTO CANDELA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 2...2 W

  • Lichtstrom - 245...245 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 97 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

9013021427023

Artikelnummer

CUYINM1-021427

Herstellernummer

INM1-021427

Hersteller

CUY

Sockel:

E14

Lampenleistung:

2...2 W

Lichtstrom:

245...245 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

97 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Kerze

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

35 mm

Schutzart (IP):

IP20

Nennstrom:

25...25 mA

LAMP.FILAMENTO LED INCANTO CANDELA - 2W - E14 - 2700K - 245Lm - IP20 - Color Box