Startseite

CENTURY ITALIA S.R.L - CUYLR50-051430 LAMPADA SPOT LED LIGHT REFLECTOR - LR50-051430

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA S.R.L - CUYLR50-051430 LAMPADA SPOT LED LIGHT REFLECTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 425...425 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 86 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

9020051430060

Artikelnummer

CUYLR50-051430

Herstellernummer

LR50-051430

Hersteller

CUY

Sockel:

E14

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

425...425 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

86 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Durchmesser:

50 mm

Schutzart (IP):

IP40

Nennstrom:

45...45 mA

LAMPADA SPOT LED LIGHT REFLECTOR - 5W - E14 - 3000K - 470Lm - IP20 - Color Box