CENTURY ITALIA S.R.L - CUYPLC-102440 LAMP. SPECIALE LED PL-COVER - PLC-102440
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - sonstige
Lampenleistung - 10...10 W
Lichtstrom - 800...800 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 165 mm
Packung
6 ST
EAN
9090171000382
Artikelnummer
CUYPLC-102440
Herstellernummer
PLC-102440
Hersteller
CUY
Sockel:
sonstige
Lampenleistung:
10...10 W
Lichtstrom:
800...800 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
165 mm
Nennspannung:
230...230 V
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennstrom:
55...55 mA



