CENTURY ITALIA S.R.L - CUYPT-121740 PANNELLO LED P-TONDO INCAS. DIAM. 172 MM - PT-121740
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
6 ST
EAN
9020121740006
Artikelnummer
CUYPT-121740
Herstellernummer
PT-121740
Hersteller
CUY
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
810 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
170 mm
Höhe/Tiefe:
15 mm
Geeignet für Lampenleistung:
12...12 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Leistungsfaktor:
0
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


