CENTURY ITALIA S.R.L - CUYRDAC150-24 ACCESSORIO LED DRIVER PER SCRISCIA LED - RDAC150-24
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 150...150 W
Ausgangsstrom - 6500...6500 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 49 mm
Packung
1 ST
EAN
9090171000870
Artikelnummer
CUYRDAC150-24
Herstellernummer
RDAC150-24
Hersteller
CUY
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
150...150 W
Ausgangsstrom:
6500...6500 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
49 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
99 mm
Länge:
159 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
ACCESSORIO LED DRIVER PER SCRISCIA LED - 150W - IP20 - Box


