Startseite

CENTURY ITALIA S.R.L - CUYSHPAR38-182730 LAMP. SHOP95 LED PAR SHOP - SHPAR38-182730

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA S.R.L - CUYSHPAR38-182730 LAMP. SHOP95 LED PAR SHOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 18...18 W

  • Lichtstrom - 1430...1430 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 130 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

9031827300005

Artikelnummer

CUYSHPAR38-182730

Herstellernummer

SHPAR38-182730

Hersteller

CUY

Sockel:

E27

Lampenleistung:

18...18 W

Lichtstrom:

1430...1430 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

130 mm

Nennspannung:

195...265 V

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

40000 h

Durchmesser:

122 mm

Lampenbezeichnung:

PAR38

Schutzart (IP):

IP20

Nennstrom:

76...76 mA

Speciale ottica brevettata REELUX. Dimmerabili 100% a 10% con sistemi trailing-edge. Idonea all'uso prolungato. Hotel, negozi, ristoranti, etc.. LED PAR38 E27 18W 1430Lm 3000K 195-265V.