CENTURY ITALIA S.R.L - CUYSPD-181540 PLAFONIERA LED SPEEDY 1500 MM - SPD-181540
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1350 lm
Länge - 1478 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
6 ST
EAN
9022118154001
Artikelnummer
CUYSPD-181540
Herstellernummer
SPD-181540
Hersteller
CUY
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1350 lm
Länge:
1478 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Breite:
20 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Schalter:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schutzklasse:
I
Lichtfarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
30 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Nennstrom:
100...100 mA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein