COMELIT GROUP S.P.A. - COE1682 Lautsprecher Audio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 102 mm
Breite - 55 mm
Tiefe - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
8023903270297
Artikelnummer
COE1682
Herstellernummer
1682
Hersteller
COE
Höhe:
102 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
38 mm
Portiere citofonico per sistema ViP completo di morsettiera e sistema digitale di gestione della fonica con Eco-cancelling, altoparlante stagno e microfono ad electrete, volume dell’altoparlante regolabile frontalmente. Da inserire nei moduli audio a 0 –1 - e 2 pulsanti. Dimensioni: 102x55x38 mm.


