COMELIT GROUP S.P.A. - COE20046605 MODULO SIMPLEHOME 9 INGRESSI 8 USCITE 6A - 20046605

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - REG
Mit LED-Anzeige - ja
Anzahl der Eingänge - 8
Max. Schaltstrom - 6 A
Eingangsspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8023903192599
Artikelnummer
COE20046605
Herstellernummer
20046605
Hersteller
COE
Montageart:
REG
Mit LED-Anzeige:
ja
Anzahl der Eingänge:
8
Max. Schaltstrom:
6 A
Eingangsspannung:
24...24 V
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
8
Modulo SimpleHome 9 ingressi optoisolati (8 normali + 1 scenario), utilizzabili per collegare i pulsanti nei pressi del quadro elettrico e 8 uscite relè con contatto NO (1 comune ogni 4 uscite) per comandare carichi elettrici di tipo resistivo fino a 6A.Non adatto al comando di lampade fluorescenti, a LED, a basso assorbimento o carichi gravosi. Dimensioni 71x90x58mm (4 moduli DIN). Assorbimento max 167mA.


