Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COE20046606 MODULO SIMPLEHOME 9 INGRESSI 8 USCITE 16 - 20046606

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COE20046606 MODULO SIMPLEHOME 9 INGRESSI 8 USCITE 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - REG

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Anzahl der Eingänge - 8

  • Max. Schaltstrom - 16 A

  • Eingangsspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8023903192605

Artikelnummer

COE20046606

Herstellernummer

20046606

Hersteller

COE

Montageart:

REG

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der Eingänge:

8

Max. Schaltstrom:

16 A

Eingangsspannung:

24...24 V

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

8

Modulo SimpleHome 9 ingressi optoisolati (8 normali + 1 scenario), utilizzabili per collegare i pulsanti nei pressi del quadro elettrico e di 8 uscite relè con contatto in scambio NC/NO per comandare carichi elettrici di tipo resistivo fino a 16A, dimensioni 160x90x58mm (9 moduli DIN). Assorbimento max 220mA.