Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COE2912 SCHEDA SERVIZIO CITOFONICO PER SB1 E SB2 - 2912

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COE2912 SCHEDA SERVIZIO CITOFONICO PER SB1 E SB2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Innenstation

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903163438

Artikelnummer

COE2912

Herstellernummer

2912

Hersteller

COE

Geeignet für:

Innenstation

Scheda da inserire all'interno della centrale Art. 2906, (max 1 scheda per centrale) permette di aggiungere il servizio citofonico integrato con quello telefonico in tutti gli impianti Simplebus compresi i kit. La centrale Art. 2906 si arricchisce delle seguenti funzioni: Comunicazione audio con posto esterno citofonico, due indirizzi Simplebus distinti, comandi per azionare: apriporta e apricancello. Attivazione a distanza di attuatori, seguimi su rete telefonica delle chiamate citofoniche. La scheda non è compatibile con il sistema TOP quando c'è l'utilizzo di più centralini video sullo stesso impianto, quando è presente e attiva la funzione intercomunicante e quando si gestisce sull'impianto la funzione di allarme.