Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COE30004019C SENSORE A FILO PER TAPPARELLA CON SISTEM - 30004019C

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COE30004019C SENSORE A FILO PER TAPPARELLA CON SISTEM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontakte - 1 Öffner

  • Drahtlos - nein

  • Montageart - sonstige

  • Mit Anschlusskabel - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903301601

Artikelnummer

COE30004019C

Herstellernummer

30004019C

Hersteller

COE

Kontakte:

1 Öffner

Drahtlos:

nein

Montageart:

sonstige

Mit Anschlusskabel:

ja

Farbe:

weiß

Leitungslänge des Verbindungskabels:

200 m

Durchmesser des Sensors:

0 mm

Länge des Sensors:

16 mm

Breite des Sensors:

85 mm

Höhe des Sensors:

103 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sensore a filo per tapparelle dotato di sistema di analisi del segnale proveniente da due contatti interni al sensore. Collegamento con cavo a 4 conduttori (alimentazione e contatto di allarme). Utilizzabile anche con i trasmettitori wireless art. RFMGABe RFMAGW. Contatto NC in stand-by e NO in allarme. Tensione di alimentazione 2.8 - 13.8 VDC.