Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COE30008008 SENS. DOPPIO PIR E DT EFFETTO TENDA,MARR - 30008008

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COE30008008 SENS. DOPPIO PIR E DT EFFETTO TENDA,MARR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 40 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Vorhang

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903274189

Artikelnummer

COE30008008

Herstellernummer

30008008

Hersteller

COE

Erfassungsbereich:

40 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Vorhang

Betriebsstrom:

30 mA

Betriebsspannung:

8...14 V

Höhe:

320 mm

Breite:

30 mm

Tiefe:

36 mm

Durchmesser:

0 mm

Abdecküberwachung:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sensore da esterno doppia tecnologia con effetto tenta (doppio IR e MW), tamper con accellerometro e compensazione automatica della temperatura esterna. Da installare al centro di aperture quali serramenti, portata massima 3 metri regolabile, PIR a 2 elementi e MW a 24GHZ, alimentazione da 8 a 14 VDC, assorbimento massimo 30 mA, contenitore marrone, allarme e tamper NC, temperatura di funzionamento da -20 a + 55°C, IP54, dimensioni 320 x 30 x 36 mm.