COMELIT GROUP S.P.A. - COE30008543 BARRIERA INFRAROSSO 4 RAGGI DOPPI MASCH. - 30008543

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 100 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - nein
Charakteristik - Strecke
Packung
1 ST
EAN
8023903231786
Artikelnummer
COE30008543
Herstellernummer
30008543
Hersteller
COE
Erfassungsbereich:
100 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Strecke
Betriebsstrom:
135 mA
Betriebsspannung:
12...16 V
Höhe:
2000 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
200 mm
Durchmesser:
0 mm
Abdecküberwachung:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


