Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COE30022611 CAVO USB PER COLLEGAMENTO PC - VEDO - 30022611

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COE30022611 CAVO USB PER COLLEGAMENTO PC - VEDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903248234

Artikelnummer

COE30022611

Herstellernummer

30022611

Hersteller

COE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Permette il collegamento tra le centrali di allarme della serie Vedo e il PC per la programmazione delle relative espansioni e accessori e l'aggiornamento da remoto dei firmware dei dispositivi.