Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COE3006NA PULSANTIERA AUDIO IN ALLUMINIO, 6 PULS, - 3006NA

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COE3006NA PULSANTIERA AUDIO IN ALLUMINIO, 6 PULS,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903253825

Artikelnummer

COE3006NA

Herstellernummer

3006NA

Hersteller

COE

Pulsantiera citofonica con placca frontale in alluminio anodizzato spessore 4 mm, pulsanti diametro 16 mm, griglia antisfondamento. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Dotata di portamodulo e di portalampade per lampade a siluro (non acorredo) diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 6 pulsanti, 1 fila. Dimensioni piastra 135x339x4 mm. Dimensioni scatola 115x319x55 mm. 1 portalampada