Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COE3012NA PULSANTIERA AUDIO IN ALLUMINIO, 12 PULS, - 3012NA

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COE3012NA PULSANTIERA AUDIO IN ALLUMINIO, 12 PULS,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903253856

Artikelnummer

COE3012NA

Herstellernummer

3012NA

Hersteller

COE

Pulsantiera citofonica con placca frontale in alluminio anodizzato spessore 4 mm, pulsanti diametro 16 mm, griglia antisfondamento. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Dotata di portamodulo e di portalampade per lampade a siluro (non acorredo) diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 12 pulsanti, 2 file. Dimensioni piastra 180x339x4 mm. Dimensioni scatola 156x321x55 mm. 1 portalampada