COMELIT GROUP S.P.A. - COE3014NA PULSANTIERA AUDIO IN ALLUMINIO, 14 PULS, - 3014NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8023903253863
Artikelnummer
COE3014NA
Herstellernummer
3014NA
Hersteller
COE
Pulsantiera citofonica con placca frontale in alluminio anodizzato spessore 4 mm, pulsanti diametro 16 mm, griglia antisfondamento. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Dotata di portamodulo e di portalampade per lampade a siluro (non acorredo) diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 14 pulsanti, 2 file. Dimensioni piastra 180x362x4 mm. Dimensioni scatola 156x344x55 mm. 1 portalampada