COMELIT GROUP S.P.A. - COE3024/4/RI PULSANTIERA AUDIO SERIE ROMA PER GRUPPO - 3024/4/RI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8023903237825
Artikelnummer
COE3024/4/RI
Herstellernummer
3024/4/RI
Hersteller
COE
Pulsantiera citofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 24 pulsanti, 4 file. Dimensioni piastra 340x362x3 mm. Dimensioni scatola 320x296x55 mm. 6 portalampade