COMELIT GROUP S.P.A. - COE31126 Regendach - 31126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 6
Farbe - grau
Montageart - Einbau
Werkstoff - Aluminium
Breite - 281 mm
Packung
1 ST
Produktserien
IKALL/AVDIG
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8023903218091
Artikelnummer
COE31126
Herstellernummer
31126
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
6
Farbe:
grau
Montageart:
Einbau
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
281 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
332 mm
Tiefe:
44 mm
Visiera antipioggia in alluminio naturale anodizzato, 6 moduli. Dimensioni 281x332x44 mm.


