COMELIT GROUP S.P.A. - COE31144 CORNICE FILO MURO 4 MODULI SERIE IKALL - 31144

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 276 mm
Packung
1 ST
EAN
8023903218145
Artikelnummer
COE31144
Herstellernummer
31144
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
276 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
239 mm
Tiefe:
3 mm
Cornice in alluminio naturale anodizzato 4 moduli (per 2 supporti da 2 moduli affiancati). Dimensioni (L x H x P): 276 x 239 x 3mm.


