COMELIT GROUP S.P.A. - COE31144L CORNICE FILO MURO 4 MODULI VERTICALI SER - 31144L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 149 mm
Packung
1 ST
EAN
8023903218152
Artikelnummer
COE31144L
Herstellernummer
31144L
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
149 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
419 mm
Tiefe:
3 mm
Cornice in alluminio naturale anodizzato 4 moduli. Dimensioni (L x H x P): 149 x 419 x 3mm.


