COMELIT GROUP S.P.A. - COE31163 AP-Gehause - 31163

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - sonstige
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 154 mm
Packung
1 ST
Produktserien
IKALL/AVDIG
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8023903218206
Artikelnummer
COE31163
Herstellernummer
31163
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
154 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
332 mm
Tiefe:
85 mm
Custodia in alluminio naturale anodizzato, con protezione antipioggia, 3 moduli. Dimensioni (L x H x P): 154x332x85 mm.


