COMELIT GROUP S.P.A. - COE31166 AP-Gehause - 31166

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 6
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 281 mm
Packung
1 ST
Produktserien
IKALL/AVDIG
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8023903218237
Artikelnummer
COE31166
Herstellernummer
31166
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
6
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
281 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
332 mm
Tiefe:
85 mm
Custodia in alluminio naturale anodizzato, con protezione antipioggia, 6 moduli. Dimensioni (L x H x P): 281x332x85 mm.


