COMELIT GROUP S.P.A. - COE3159/1 AP-Gehause

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 142 mm
Packung
1 ST
EAN
8023903131543
Artikelnummer
COE3159/1
Herstellernummer
3159/1
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
142 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Höhe:
142 mm
Tiefe:
58 mm
custodia da parete in acciaio inox serie vandalcom


