COMELIT GROUP S.P.A. - COE3159/2 AP-Gehause - 3159/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 142 mm
Packung
1 ST
EAN
8023903131550
Artikelnummer
COE3159/2
Herstellernummer
3159/2
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
142 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
254 mm
Tiefe:
58 mm
2 moduli. Dimensioni 142x254x58 mm


