COMELIT GROUP S.P.A. - COE3201/RI/B PULS. A/V BRONZATA SERIE ROMA PER GRUPP - 3201/RI/B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8023903242591
Artikelnummer
COE3201/RI/B
Herstellernummer
3201/RI/B
Hersteller
COE
Pulsantiera videocitofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone con finitura bronzata da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il gruppo audio/video che dipende dal tipo di cablaggio. 1 pulsante, 1 fila. Dimensioni piastra 135x247x3 mm. Dimensioni scatola 115x181x55 mm. portalampada