Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COE3206/RI/A PULS. ANTRACITE A/V SERIE ROMA PER GRUPP - 3206/RI/A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COE3206/RI/A PULS. ANTRACITE A/V SERIE ROMA PER GRUPP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903242218

Artikelnummer

COE3206/RI/A

Herstellernummer

3206/RI/A

Hersteller

COE

Pulsantiera videocitofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone cin finitura grigio antracite da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il gruppo audio/video che dipende dal tipo di cablaggio. 6 pulsanti, 1 fila. Dimensioni piastra 135x339x3 mm. Dimensioni scatola 115x273x55 mm. portalampade