Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COE3212/2/RI/B PULS. A/V BRONZATA SERIE ROMA PER GRUPP - 3212/2/RI/B

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COE3212/2/RI/B PULS. A/V BRONZATA SERIE ROMA PER GRUPP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903242683

Artikelnummer

COE3212/2/RI/B

Herstellernummer

3212/2/RI/B

Hersteller

COE

Pulsantiera videocitofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone con finitura bronzata da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il gruppo audio/video che dipende dal tipo di cablaggio. 12 pulsanti, 2 file. Dimensioni piastra 180x362x3 mm. Dimensioni scatola 160x305x55 mm. portalampade