Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COE3268S/2 Lautsprecherabdeck.Video - 3268S/2

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COE3268S/2 Lautsprecherabdeck.Video

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Videomodul

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903281934

Artikelnummer

COE3268S/2

Herstellernummer

3268S/2

Hersteller

COE

Ausführung:

Videomodul

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2

Bildsystem:

PAL

Farbe:

Edelstahl

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

nein

Leseverfahren Datenträger:

nein

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Power over Ethernet (PoE):

sonstige

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

nein

Mit Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium/Kunststoff

Enthält Tastenfeld:

nein

Anzahl der Benutzer:

2

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Hörgerätekompatibel:

nein

Breite:

106 mm

Höhe:

106 mm

Tiefe:

5.6 mm

Modulo realizzato con doppia piastra di acciaio inox 316 da 2,5 mm. Da corredare con gruppo audio/video che dipende dal sistema di cablaggio utilizzato. Modulo 2 pulsanti. Dimensioni 106x106x5,6 mm