COMELIT GROUP S.P.A. - COE3311/2A Modulrahmen anth - 3311/2A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - anthrazit
Montageart - Einbau
Werkstoff - Aluminium
Breite - 125 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8023903211085
Artikelnummer
COE3311/2A
Herstellernummer
3311/2A
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Einbau
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
125 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
215 mm
Tiefe:
15.5 mm
Telaio 2 moduli serie Ikall realizzato in pressofusione di alluminio e rivestito con particolari vernici resistenti in ambiente esterno, colore antracite. Dimensioni 125x215x37.5 mm.


