COMELIT GROUP S.P.A. - COE3311/2S Modulrahmen silber - 3311/2S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - grau
Montageart - Einbau
Werkstoff - Aluminium
Breite - 125 mm
Packung
1 ST
Produktserien
IKALL/AVDIG
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8023903173819
Artikelnummer
COE3311/2S
Herstellernummer
3311/2S
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Einbau
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
125 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
215 mm
Tiefe:
15.5 mm
Telaio 2 moduli serie Ikall, realizzato in pressofusione di alluminio e rivestito con particolari vernici resistenti in ambiente esterno, colore silver. Dimensioni 125x215x37.5mm.


