COMELIT GROUP S.P.A. - COE3316/1 CUSTODIA DA PARETE IN ACCIAIO INOX 1 MOD - 3316/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 123 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8023903121247
Artikelnummer
COE3316/1
Herstellernummer
3316/1
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
123 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
123 mm
Tiefe:
32.5 mm
Dimensioni 123x123x32,5 mm


