COMELIT GROUP S.P.A. - COE3316/3 CUSTODIA DA PARETE IN ACCIAIO INOX 3 MOD - 3316/3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 123 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8023903121261
Artikelnummer
COE3316/3
Herstellernummer
3316/3
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
123 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
303 mm
Tiefe:
32.5 mm
Dimensioni 123x303x32,5 mm


