Startseite

COMELIT GROUP S.P.A. - COE3316/4 CUSTODIA DA PARETE IN ACCIAIO INOX 4 MOD - 3316/4

KopierenKopieren
COMELIT GROUP S.P.A. - COE3316/4 CUSTODIA DA PARETE IN ACCIAIO INOX 4 MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 249 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903121278

Artikelnummer

COE3316/4

Herstellernummer

3316/4

Hersteller

COE

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

249 mm

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Höhe:

213 mm

Tiefe:

32.5 mm

Dimensioni 249x213x32,5mm