COMELIT GROUP S.P.A. - COE3316/6 CUSTODIA DA PARETE IN ACCIAIO INOX 6 MOD - 3316/6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 6
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 249 mm
Packung
1 ST
EAN
8023903121285
Artikelnummer
COE3316/6
Herstellernummer
3316/6
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
6
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
249 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
303 mm
Tiefe:
32.5 mm
Dimensioni 249x303x32,5 mm


