COMELIT GROUP S.P.A. - COE33426 MODULO 6 PULSANTI SISTEMA TRADIZIONALE S - 33426

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drucktaster
Installationstechnik - 2-Draht
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 6
Bildsystem - PAL
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8023903211252
Artikelnummer
COE33426
Herstellernummer
33426
Hersteller
COE
Ausführung:
Drucktaster
Installationstechnik:
2-Draht
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
6
Bildsystem:
PAL
Farbe:
grau
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium/Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
nein
Anzahl der Benutzer:
6
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Hörgerätekompatibel:
nein
Breite:
112 mm
Höhe:
89.5 mm
Tiefe:
40 mm


