COMELIT GROUP S.P.A. - COE3360B Digitales Rufmodul iKall - 3360B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rufdisplay
Installationstechnik - 2-Draht
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 18
Bildsystem - PAL
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8023903316537
Artikelnummer
COE3360B
Herstellernummer
3360B
Hersteller
COE
Ausführung:
Rufdisplay
Installationstechnik:
2-Draht
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
18
Bildsystem:
PAL
Farbe:
schwarz
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium/Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
nein
Anzahl der Benutzer:
1
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Hörgerätekompatibel:
nein
Breite:
112 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
40 mm


